{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 32 mm | |
Nyckelvidd 2 | 36 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
nyckellängd L | 325 mm | |
maximal käftbredd b1 | 70 mm | |
maximal käftbredd b2 | 80 mm | |
maximal käfthöjd h | 10 mm | |
Käftvinkel 1 | 15 grad | |
Käftvinkel 2 | 15 grad | |
Yta | förkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
gnistfri | Nej | |
Samma nyckelvidd i båda ändar | Nej | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 610950 32X36 | |
EAN/GTIN | 4045197441492 | |
Tillverkarens nummer | 610950 32X36 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Dubbla u-nycklar, förkromad, Nyckelvidder: 32X36mm
på begäran
I lager
653 styck i lager
226,01 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
412 styck i lager
202,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
238 styck i lager
132,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
119 styck i lager
315,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Käftvinkel 1 | 15 grad | 15 grad | 15 grad | 15 grad |
Käftvinkel 2 | 15 grad | 15 grad | 15 grad | 15 grad |
maximal käfthöjd h | 10 mm | 10 mm | 13,5 mm | 10 mm |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
nyckellängd L | 325 mm | 325 mm | 320 mm | 325 mm |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |