{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 7 mm | |
Nyckelvidd 2 | 8 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
nyckellängd L | 130 mm | |
maximal käftbredd b1 | 18 mm | |
maximal käftbredd b2 | 20 mm | |
maximal käfthöjd h | 4 mm | |
Käftvinkel 1 | 15 grad | |
Käftvinkel 2 | 15 grad | |
Yta | förkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
gnistfri | Nej | |
Samma nyckelvidd i båda ändar | Nej | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 610950 7X8 | |
EAN/GTIN | 4045197441430 | |
Tillverkarens nummer | 610950 7X8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dubbla u-nycklar 7X8 mm
på begäran
I lager
754 styck i lager
28,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
820 styck i lager
25,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
441 styck i lager
57,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Samma nyckelvidd i båda ändar | Nej | Nej | Nej |
maximal käftbredd b1 | 18 | 18 | 18 |
maximal käftbredd b2 | 20 | 20 | 20 |
Norm | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
nyckellängd L | 130 | 130 | 140 |
Nyckelvidd 2 | 8 | 8 | 8 |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk |