{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 22 mm | |
Nyckelvidd 2 | 24 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
nyckellängd L | 245 mm | |
maximal käftbredd b1 | 49 mm | |
maximal käftbredd b2 | 53 mm | |
maximal käfthöjd h | 8 mm | |
Käftvinkel 1 | 15 grad | |
Käftvinkel 2 | 15 grad | |
Yta | förkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
gnistfri | Nej | |
Samma nyckelvidd i båda ändar | Nej | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 610950 22X24 | |
EAN/GTIN | 4045197159366 | |
Tillverkarens nummer | 610950 22X24 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Dubbla u-nycklar, förkromad, Nyckelvidder: 22X24mm
på begäran
I lager
1 797 styck i lager
89,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
617 styck i lager
73,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 239 styck i lager
58,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 042 styck i lager
115,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Käftvinkel 1 | 15 grad | 15 grad | 15 grad | 15 grad |
Käftvinkel 2 | 15 grad | 15 grad | 15 grad | 15 grad |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
nyckellängd L | 245 mm | 245 mm | 230 mm | 250 mm |
Nyckelvidd 1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Nyckelvidd 2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |