{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 34 mm | |
Nyckelvidd 2 | 36 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
nyckellängd L | 325 mm | |
maximal käftbredd b1 | 75 mm | |
maximal käftbredd b2 | 80 mm | |
maximal käfthöjd h | 10 mm | |
Käftvinkel 1 | 15 grad | |
Käftvinkel 2 | 15 grad | |
Yta | förkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
gnistfri | Nej | |
Samma nyckelvidd i båda ändar | Nej | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 610950 34X36 | |
EAN/GTIN | 4045197441508 | |
Tillverkarens nummer | 610950 34X36 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Dubbla u-nycklar, förkromad, Nyckelvidder: 34X36mm
på begäran
I lager
499 styck i lager
234,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
79 styck i lager
211,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Käftvinkel 1 | 15 grad | 15 grad |
Käftvinkel 2 | 15 grad | 15 grad |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
nyckellängd L | 325 mm | 325 mm |
Nyckelvidd 1 | 34 mm | 34 mm |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel |