{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 18 mm | |
Nyckelvidd 2 | 19 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
nyckellängd L | 220 mm | |
maximal käftbredd b1 | 40 mm | |
maximal käftbredd b2 | 43 mm | |
maximal käfthöjd h | 7 mm | |
Käftvinkel 1 | 15 grad | |
Käftvinkel 2 | 15 grad | |
Yta | förkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
gnistfri | Nej | |
Samma nyckelvidd i båda ändar | Nej | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 610950 18X19 | |
EAN/GTIN | 4045197159311 | |
Tillverkarens nummer | 610950 18X19 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Dubbla u-nycklar 18X19 mm
på begäran
I lager
963 styck i lager
62,21 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
769 styck i lager
60,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
631 styck i lager
83,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Käftvinkel 1 | 15 | 15 | 15 |
maximal käftbredd b1 | 40 | 40 | 40 |
maximal käfthöjd h | 7 | 7 | 7 |
Norm | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
nyckellängd L | 220 | 220 | 220 |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |