Dubbla u-nycklar 8X9 mm

Art-nr: 610900 8X9
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 123 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Nyckelvidder (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Nyckelvidd 1 8 mm
    Nyckelvidd 2 9 mm
    Norm DIN 3110; ISO 3318
    nyckellängd L 136 mm
    maximal käftbredd b1 20 mm
    maximal käftbredd b2 22 mm
    maximal käfthöjd h 4 mm
    Käftvinkel 1 15 grad
    Käftvinkel 2 15 grad
    Yta fosfaterad
    Nyckelvidder metrisk
    gnistfri Nej
    Samma nyckelvidd i båda ändar Nej
    Produktslag Skruvnyckel

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 610900 8X9
    EAN/GTIN 4045197384089
    Tillverkarens nummer 610900 8X9

    Benämning

    Utförande:

    Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.
    Med ovalt skaft.

    Norm:

    DIN 3110 / ISO 3318

    Material:

    Kromvanadinstål, fosfaterat.

    Nedladdningar och dokument

    Jämför med liknande produkter

    Den här artikeln


    Rekommendationer


    Dubbla u-nycklar  8X9 mm

    Dubbla u-nycklar 8X9 mm

    på begäran
    I lager
    1 123 styck i lager
    24,42  SEK
    plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
    på begäran
    Levereras senare
    0 styck i lager
    27,42  SEK
    plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
    på begäran
    I lager
    1 569 styck i lager
    47,35  SEK
    plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
    Samma nyckelvidd i båda ändar Nej Nej Nej
    Käftvinkel 1 15 15 15
    maximal käfthöjd h 4 4 4
    nyckellängd L 136 136 140
    Nyckelvidd 2 9 9 9
    Nyckelvidder metrisk metrisk metrisk
    Produktslag Skruvnyckel Skruvnyckel Skruvnyckel

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen