Dubbla u-nycklar 8X10 mm

Art-nr: 610900 8X10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 786 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Nyckelvidder (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nyckelvidd 1 8 mm
Nyckelvidd 2 10 mm
Norm DIN 3110; ISO 3318
nyckellängd L 136 mm
maximal käftbredd b1 20 mm
maximal käftbredd b2 23 mm
maximal käfthöjd h 5 mm
Käftvinkel 1 15 grad
Käftvinkel 2 15 grad
Yta fosfaterad
Nyckelvidder metrisk
gnistfri Nej
Samma nyckelvidd i båda ändar Nej
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 610900 8X10
EAN/GTIN 4045197384096
Tillverkarens nummer 610900 8X10

Benämning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Kromvanadinstål, fosfaterat.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Dubbla u-nycklar  8X10 mm

Dubbla u-nycklar 8X10 mm

på begäran
I lager
1 786 styck i lager
26,84  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 790 styck i lager
29,28  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 644 styck i lager
20,10  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 413 styck i lager
55,78  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Käftvinkel 1 15 15 15 15
Käftvinkel 2 15 15 15 15
maximal käfthöjd h 5 5 4,5 5
Norm DIN 3110 ;ISO 3318 DIN 3110 ;ISO 3318 DIN 895 DIN 3110 ;ISO 3318
nyckellängd L 136 136 120 140
Nyckelvidd 2 10 10 9 10
Produktslag Skruvnyckel Skruvnyckel Skruvnyckel Skruvnyckel

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen