{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 16 mm | |
Nyckelvidd 2 | 17 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
nyckellängd L | 201 mm | |
maximal käftbredd b1 | 36 mm | |
maximal käftbredd b2 | 39 mm | |
maximal käfthöjd h | 6 mm | |
Käftvinkel 1 | 15 grad | |
Käftvinkel 2 | 15 grad | |
Yta | fosfaterad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
gnistfri | Nej | |
Samma nyckelvidd i båda ändar | Nej | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 610900 16X17 | |
EAN/GTIN | 4045197384188 | |
Tillverkarens nummer | 610900 16X17 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Dubbla u-nycklar, fosfaterad, Nyckelvidder: 16X17mm
på begäran
I lager
468 styck i lager
49,73 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 028 styck i lager
54,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
378 styck i lager
70,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Käftvinkel 1 | 15 grad | 15 grad | 15 grad |
Käftvinkel 2 | 15 grad | 15 grad | 15 grad |
nyckellängd L | 201 mm | 201 mm | 205 mm |
Nyckelvidd 1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Nyckelvidd 2 | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |