{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 10 mm | |
Nyckelvidd 2 | 13 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
nyckellängd L | 171 mm | |
maximal käftbredd b1 | 26 mm | |
maximal käftbredd b2 | 31 mm | |
maximal käfthöjd h | 6 mm | |
Käftvinkel 1 | 15 grad | |
Käftvinkel 2 | 15 grad | |
Yta | fosfaterad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
gnistfri | Nej | |
Samma nyckelvidd i båda ändar | Nej | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 610900 10X13 | |
EAN/GTIN | 4045197384102 | |
Tillverkarens nummer | 610900 10X13 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Dubbla u-nycklar, fosfaterad, Nyckelvidder: 10X13mm
på begäran
I lager
2 403 styck i lager
34,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 558 styck i lager
37,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 933 styck i lager
24,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 558 styck i lager
67,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Käftvinkel 1 | 15 grad | 15 grad | 15 grad | 15 grad |
Käftvinkel 2 | 15 grad | 15 grad | 15 grad | 15 grad |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
nyckellängd L | 171 mm | 171 mm | 130 mm | 170 mm |
Nyckelvidd 1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |