Dubbla u-nycklar 18X21 mm

Art-nr: 610900 18X21
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
292 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Nyckelvidder (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Nyckelvidd 1 18 mm
Nyckelvidd 2 21 mm
Norm DIN 3110; ISO 3318
nyckellängd L 235 mm
maximal käftbredd b1 40 mm
maximal käftbredd b2 47 mm
maximal käfthöjd h 8 mm
Käftvinkel 1 15 grad
Käftvinkel 2 15 grad
Yta fosfaterad
Nyckelvidder metrisk
gnistfri Nej
Samma nyckelvidd i båda ändar Nej
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 610900 18X21
EAN/GTIN 4045197384218
Tillverkarens nummer 610900 18X21

Benämning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Kromvanadinstål, fosfaterat.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Dubbla u-nycklar  18X21 mm

Dubbla u-nycklar 18X21 mm

på begäran
I lager
292 styck i lager
74,14  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
159 styck i lager
81,22  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
90 styck i lager
114,46  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Samma nyckelvidd i båda ändar Nej Nej Nej
Käftvinkel 1 15 15 15
Käftvinkel 2 15 15 15
maximal käftbredd b1 40 40 40
maximal käftbredd b2 47 47 47
Nyckelvidd 2 21 21 21
Nyckelvidder metrisk metrisk metrisk

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen