{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 34 mm | |
Nyckelvidd 2 | 36 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
nyckellängd L | 325 mm | |
maximal käftbredd b1 | 75 mm | |
maximal käftbredd b2 | 80 mm | |
maximal käfthöjd h | 10 mm | |
Käftvinkel 1 | 15 grad | |
Käftvinkel 2 | 15 grad | |
Yta | fosfaterad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
gnistfri | Nej | |
Samma nyckelvidd i båda ändar | Nej | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 610900 34X36 | |
EAN/GTIN | 4045197384362 | |
Tillverkarens nummer | 610900 34X36 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dubbla u-nycklar 34X36 mm
på begäran
I lager
85 styck i lager
216,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
349 styck i lager
239,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Käftvinkel 1 | 15 | 15 |
Käftvinkel 2 | 15 | 15 |
nyckellängd L | 325 | 325 |
Nyckelvidd 1 | 34 | 34 |
Nyckelvidd 2 | 36 | 36 |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel |