{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 6 mm | |
Nyckelvidd 2 | 7 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
nyckellängd L | 122 mm | |
maximal käftbredd b1 | 16 mm | |
maximal käftbredd b2 | 18 mm | |
maximal käfthöjd h | 4 mm | |
Käftvinkel 1 | 15 grad | |
Käftvinkel 2 | 15 grad | |
Yta | fosfaterad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
gnistfri | Nej | |
Samma nyckelvidd i båda ändar | Nej | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 610900 6X7 | |
EAN/GTIN | 4045197384065 | |
Tillverkarens nummer | 610900 6X7 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Dubbla u-nycklar, fosfaterad, Nyckelvidder: 6X7mm
på begäran
I lager
909 styck i lager
23,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 231 styck i lager
25,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 535 styck i lager
21,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 457 styck i lager
44,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Käftvinkel 2 | 15 grad | 15 grad | 15 grad | 15 grad |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
nyckellängd L | 122 mm | 122 mm | 100 mm | 120 mm |
Nyckelvidd 1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Nyckelvidd 2 | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |