{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 30 mm | |
Nyckelvidd 2 | 34 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
nyckellängd L | 302 mm | |
maximal käftbredd b1 | 66 mm | |
maximal käftbredd b2 | 75 mm | |
maximal käfthöjd h | 10 mm | |
Käftvinkel 1 | 15 grad | |
Käftvinkel 2 | 15 grad | |
Yta | fosfaterad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
gnistfri | Nej | |
Samma nyckelvidd i båda ändar | Nej | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 610900 30X34 | |
EAN/GTIN | 4045197384348 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dubbla u-nycklar 30X34 mm
på begäran
I lager
79 styck i lager
130,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
493 styck i lager
165,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
318 styck i lager
208,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Samma nyckelvidd i båda ändar | Nej | Nej | Nej |
gnistfri | Nej | Nej | Nej |
maximal käftbredd b2 | 75 | 75 | 75 |
maximal käfthöjd h | 10 | 10 | 10 |
Norm | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Nyckelvidd 1 | 30 | 30 | 30 |
Nyckelvidd 2 | 34 | 34 | 34 |