Dubbla u-nycklar, fosfaterad, Nyckelvidder: 21X23mm

Art-nr.: 610900 21X23
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
217 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Nyckelvidder (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Nyckelvidd 1 21 mm
Nyckelvidd 2 23 mm
Norm DIN 3110; ISO 3318
nyckellängd L 245 mm
maximal käftbredd b1 47 mm
maximal käftbredd b2 51 mm
maximal käfthöjd h 8 mm
Käftvinkel 1 15 grad
Käftvinkel 2 15 grad
Yta fosfaterad
Nyckelvidder metrisk
gnistfri Nej
Samma nyckelvidd i båda ändar Nej
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 610900 21X23
EAN/GTIN 4045197384256
Tillverkarens nummer 610900 21X23

Benämning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Kromvanadinstål, fosfaterat.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Dubbla u-nycklar, fosfaterad, Nyckelvidder: 21X23mm

Dubbla u-nycklar, fosfaterad, Nyckelvidder: 21X23mm

på begäran
I lager
217 styck i lager
71,35  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
858 styck i lager
85,81  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
343 styck i lager
108,34  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Käftvinkel 1 15 grad 15 grad 15 grad
Käftvinkel 2 15 grad 15 grad 15 grad
nyckellängd L 245 mm 245 mm 250 mm
Nyckelvidd 1 21 mm 21 mm 21 mm
Nyckelvidd 2 23 mm 23 mm 23 mm
Nyckelvidder metrisk metrisk metrisk
Produktslag Skruvnyckel Skruvnyckel Skruvnyckel

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen