{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 41 mm | |
Nyckelvidd 2 | 46 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
nyckellängd L | 400 mm | |
maximal käftbredd b1 | 88 mm | |
maximal käftbredd b2 | 95 mm | |
maximal käfthöjd h | 12 mm | |
Käftvinkel 1 | 15 grad | |
Käftvinkel 2 | 15 grad | |
Yta | fosfaterad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
gnistfri | Nej | |
Samma nyckelvidd i båda ändar | Nej | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 610900 41X46 | |
EAN/GTIN | 4045197384386 | |
Tillverkarens nummer | 610900 41X46 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dubbla u-nycklar 41X46 mm
på begäran
I lager
181 styck i lager
439,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
443 styck i lager
520,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Samma nyckelvidd i båda ändar | Nej | Nej |
gnistfri | Nej | Nej |
Käftvinkel 2 | 15 | 15 |
maximal käftbredd b2 | 95 | 95 |
Norm | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Nyckelvidd 1 | 41 | 41 |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel |