Dubbla u-nycklar 10X11 mm

Art-nr: 610900 10X11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 310 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Nyckelvidder (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Nyckelvidd 1 10 mm
    Nyckelvidd 2 11 mm
    Norm DIN 3110; ISO 3318
    nyckellängd L 151 mm
    maximal käftbredd b1 24 mm
    maximal käftbredd b2 27 mm
    maximal käfthöjd h 5 mm
    Käftvinkel 1 15 grad
    Käftvinkel 2 15 grad
    Yta fosfaterad
    Nyckelvidder metrisk
    gnistfri Nej
    Samma nyckelvidd i båda ändar Nej
    Produktslag Skruvnyckel

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 610900 10X11
    EAN/GTIN 4045197348623
    Tillverkarens nummer 610900 10X11

    Benämning

    Utförande:

    Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.
    Med ovalt skaft.

    Norm:

    DIN 3110 / ISO 3318

    Material:

    Kromvanadinstål, fosfaterat.

    Nedladdningar och dokument

    Jämför med liknande produkter

    Den här artikeln


    Rekommendationer


    Dubbla u-nycklar  10X11 mm

    Dubbla u-nycklar 10X11 mm

    på begäran
    I lager
    1 310 styck i lager
    29,15  SEK
    plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
    på begäran
    Levereras senare
    0 styck i lager
    32,14  SEK
    plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
    på begäran
    I lager
    2 247 styck i lager
    49,88  SEK
    plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
    gnistfri Nej Nej Nej
    Käftvinkel 1 15 15 15
    Käftvinkel 2 15 15 15
    maximal käftbredd b1 24 24 24
    maximal käftbredd b2 27 27 27
    maximal käfthöjd h 5 5 5
    Norm DIN 3110 ;ISO 3318 DIN 3110 ;ISO 3318 DIN 3110 ;ISO 3318

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen