{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 19 mm | |
Nyckelvidd 2 | 22 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
nyckellängd L | 235 mm | |
maximal käftbredd b1 | 44 mm | |
maximal käftbredd b2 | 49 mm | |
maximal käfthöjd h | 8 mm | |
Käftvinkel 1 | 15 grad | |
Käftvinkel 2 | 15 grad | |
Yta | fosfaterad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
gnistfri | Nej | |
Samma nyckelvidd i båda ändar | Nej | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 610900 19X22 | |
EAN/GTIN | 4045197384225 | |
Tillverkarens nummer | 610900 19X22 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Dubbla u-nycklar, fosfaterad, Nyckelvidder: 19X22mm
på begäran
I lager
622 styck i lager
73,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 988 styck i lager
73,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
790 styck i lager
47,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
308 styck i lager
103,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Käftvinkel 1 | 15 grad | 15 grad | 15 grad | 15 grad |
maximal käfthöjd h | 8 mm | 8 mm | 8,5 mm | 8 mm |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
nyckellängd L | 235 mm | 235 mm | 200 mm | 235 mm |
Nyckelvidd 1 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Nyckelvidd 2 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |