{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 13 mm | |
Nyckelvidd 2 | 17 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
nyckellängd L | 201 mm | |
maximal käftbredd b1 | 33 mm | |
maximal käftbredd b2 | 39 mm | |
maximal käfthöjd h | 6 mm | |
Käftvinkel 1 | 15 grad | |
Käftvinkel 2 | 15 grad | |
Yta | fosfaterad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
gnistfri | Nej | |
Samma nyckelvidd i båda ändar | Nej | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 610900 13X17 | |
EAN/GTIN | 4045197384157 | |
Tillverkarens nummer | 610900 13X17 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Dubbla u-nycklar, fosfaterad, Nyckelvidder: 13X17mm
på begäran
I lager
885 styck i lager
47,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 305 styck i lager
49,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 946 styck i lager
28,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 706 styck i lager
80,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Käftvinkel 1 | 15 grad | 15 grad | 15 grad | 15 grad |
Käftvinkel 2 | 15 grad | 15 grad | 15 grad | 15 grad |
maximal käfthöjd h | 6 mm | 6 mm | 7 mm | 6 mm |
nyckellängd L | 201 mm | 201 mm | 165 mm | 205 mm |
Nyckelvidd 1 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |