{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 8 mm | |
Nyckelvidd 2 | 9 mm | |
Norm | DIN 895 | |
nyckellängd L | 120 mm | |
maximal käfthöjd h | 4,5 mm | |
Käftvinkel 1 | 15 grad | |
Käftvinkel 2 | 15 grad | |
Material | Specialstål | |
Yta | brunerad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 613000 8X10 | |
EAN/GTIN | 4045197384454 | |
Tillverkarens nummer | 613000 8X10 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Dubbel U-nyckel DIN 895, nyckelvidder: 8X10mm
på begäran
I lager
4 526 styck i lager
19,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 574 styck i lager
26,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 269 styck i lager
28,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 008 styck i lager
54,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Käftvinkel 1 | 15 grad | 15 grad | 15 grad | 15 grad |
Käftvinkel 2 | 15 grad | 15 grad | 15 grad | 15 grad |
maximal käfthöjd h | 4,5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Norm | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
nyckellängd L | 120 mm | 136 mm | 136 mm | 140 mm |
Nyckelvidd 2 | 9 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |