{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 8 mm | |
Nyckelvidd 2 | 9 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
nyckellängd L | 140 mm | |
maximal käftbredd b1 | 20 mm | |
maximal käftbredd b2 | 22 mm | |
maximal käfthöjd h | 4 mm | |
Käftvinkel 1 | 15 grad | |
Käftvinkel 2 | 15 grad | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | mattförkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
gnistfri | Nej | |
Samma nyckelvidd i båda ändar | Nej | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 610600 8X9 | |
EAN/GTIN | 4062406220181 | |
Tillverkarens nummer | 610600 8X9 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dubbla u-nycklar 8X9 mm
på begäran
I lager
1 694 styck i lager
47,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 123 styck i lager
24,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
27,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Samma nyckelvidd i båda ändar | Nej | Nej | Nej |
Käftvinkel 1 | 15 | 15 | 15 |
maximal käfthöjd h | 4 | 4 | 4 |
nyckellängd L | 140 | 136 | 136 |
Nyckelvidd 2 | 9 | 9 | 9 |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |