{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 24 mm | |
Nyckelvidd 2 | 26 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
nyckellängd L | 270 mm | |
maximal käftbredd b1 | 54 mm | |
maximal käftbredd b2 | 58 mm | |
maximal käfthöjd h | 9 mm | |
Käftvinkel 1 | 15 grad | |
Käftvinkel 2 | 15 grad | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | mattförkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
gnistfri | Nej | |
Samma nyckelvidd i båda ändar | Nej | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 610600 24X26 | |
EAN/GTIN | 4062406220402 | |
Tillverkarens nummer | 610600 24X26 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dubbla u-nycklar 24X26 mm
på begäran
I lager
866 styck i lager
135,59 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
91 styck i lager
98,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
409 styck i lager
105,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Käftvinkel 1 | 15 | 15 | 15 |
Käftvinkel 2 | 15 | 15 | 15 |
maximal käftbredd b1 | 54 | 54 | 54 |
maximal käftbredd b2 | 58 | 58 | 58 |
nyckellängd L | 270 | 265 | 265 |
Nyckelvidd 1 | 24 | 24 | 24 |
Nyckelvidd 2 | 26 | 26 | 26 |