Dubbla u-nycklar 30X32 mm

Art-nr.: 610600 30X32
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 619 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Nyckelvidder (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nyckelvidd 1 30 mm
Nyckelvidd 2 32 mm
Norm DIN 3110; ISO 3318
nyckellängd L 300 mm
maximal käftbredd b1 66 mm
maximal käftbredd b2 70 mm
maximal käfthöjd h 10 mm
Käftvinkel 1 15 grad
Käftvinkel 2 15 grad
Material Kromvanadinstål
Yta mattförkromad
Nyckelvidder metrisk
gnistfri Nej
Samma nyckelvidd i båda ändar Nej
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 610600 30X32
EAN/GTIN 4062406220440
Tillverkarens nummer 610600 30X32

Benämning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.
Med optimerat profilskaft för extra säkert grepp och ergonomiskt arbete. Mycket slitstark och extremt belastningstålig.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Kromvanadinstål, flagningssäkert mattförkromat.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Dubbla u-nycklar  30X32 mm

Dubbla u-nycklar 30X32 mm

på begäran
I lager
1 619 styck i lager
177,19  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
891 styck i lager
120,17  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 085 styck i lager
141,45  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
851 styck i lager
108,34  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Käftvinkel 1 15 grad 15 grad 15 grad 15 grad
Käftvinkel 2 15 grad 15 grad 15 grad 15 grad
Norm DIN 3110; ISO 3318 DIN 3110; ISO 3318 DIN 3110; ISO 3318 DIN 895
nyckellängd L 300 mm 299 mm 299 mm 285 mm
Nyckelvidd 1 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
Nyckelvidder metrisk metrisk metrisk metrisk
Produktslag Skruvnyckel Skruvnyckel Skruvnyckel Skruvnyckel

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen