{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 14 mm | |
Nyckelvidd 2 | 17 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
nyckellängd L | 205 mm | |
maximal käftbredd b1 | 33 mm | |
maximal käftbredd b2 | 39 mm | |
maximal käfthöjd h | 6 mm | |
Käftvinkel 1 | 15 grad | |
Käftvinkel 2 | 15 grad | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | mattförkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
gnistfri | Nej | |
Samma nyckelvidd i båda ändar | Nej | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 610600 14X17 | |
EAN/GTIN | 4062406220280 | |
Tillverkarens nummer | 610600 14X17 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dubbla u-nycklar 14X17 mm
på begäran
I lager
1 697 styck i lager
81,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
315 styck i lager
47,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
918 styck i lager
51,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Samma nyckelvidd i båda ändar | Nej | Nej | Nej |
gnistfri | Nej | Nej | Nej |
Käftvinkel 2 | 15 | 15 | 15 |
maximal käftbredd b2 | 39 | 39 | 39 |
Norm | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
nyckellängd L | 205 | 201 | 201 |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |