{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 13 mm | |
Nyckelvidd 2 | 15 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
nyckellängd L | 190 mm | |
maximal käftbredd b1 | 33 mm | |
maximal käftbredd b2 | 35 mm | |
maximal käfthöjd h | 6 mm | |
Käftvinkel 1 | 15 grad | |
Käftvinkel 2 | 15 grad | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | mattförkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
gnistfri | Nej | |
Samma nyckelvidd i båda ändar | Nej | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 610600 13X15 | |
EAN/GTIN | 4062406220259 | |
Tillverkarens nummer | 610600 13X15 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dubbla u-nycklar 13X15 mm
på begäran
I lager
1 110 styck i lager
73,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
336 styck i lager
40,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
480 styck i lager
47,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
maximal käftbredd b1 | 33 | 33 | 33 |
maximal käftbredd b2 | 35 | 35 | 35 |
maximal käfthöjd h | 6 | 6 | 6 |
Norm | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
nyckellängd L | 190 | 186 | 186 |
Nyckelvidd 1 | 13 | 13 | 13 |
Nyckelvidd 2 | 15 | 15 | 15 |