{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 32 mm | |
Nyckelvidd 2 | 36 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
nyckellängd L | 325 mm | |
maximal käftbredd b1 | 70 mm | |
maximal käftbredd b2 | 80 mm | |
maximal käfthöjd h | 10 mm | |
Käftvinkel 1 | 15 grad | |
Käftvinkel 2 | 15 grad | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | mattförkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
gnistfri | Nej | |
Samma nyckelvidd i båda ändar | Nej | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 610600 32X36 | |
EAN/GTIN | 4062406220464 | |
Tillverkarens nummer | 610600 32X36 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Dubbla u-nycklar 32X36 mm
på begäran
I lager
263 styck i lager
318,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
338 styck i lager
204,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
831 styck i lager
227,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
181 styck i lager
133,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Käftvinkel 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Käftvinkel 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
maximal käfthöjd h | 10 | 10 | 10 | 13,5 |
Norm | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 895 |
nyckellängd L | 325 | 325 | 325 | 320 |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |