{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 12 mm | |
Nyckelvidd 2 | 14 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
nyckellängd L | 170 mm | |
maximal käftbredd b1 | 29 mm | |
maximal käftbredd b2 | 32 mm | |
maximal käfthöjd h | 6 mm | |
Käftvinkel 1 | 15 grad | |
Käftvinkel 2 | 15 grad | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | mattförkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
gnistfri | Nej | |
Samma nyckelvidd i båda ändar | Nej | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 610600 12X14 | |
EAN/GTIN | 4062406220235 | |
Tillverkarens nummer | 610600 12X14 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dubbla u-nycklar 12X14 mm
på begäran
I lager
586 styck i lager
71,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 536 styck i lager
38,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 434 styck i lager
42,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
gnistfri | Nej | Nej | Nej |
Käftvinkel 2 | 15 | 15 | 15 |
maximal käftbredd b1 | 29 | 29 | 29 |
maximal käftbredd b2 | 32 | 32 | 32 |
maximal käfthöjd h | 6 | 6 | 6 |
Norm | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk |