{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 27 mm | |
Nyckelvidd 2 | 32 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
nyckellängd L | 300 mm | |
maximal käftbredd b1 | 60 mm | |
maximal käftbredd b2 | 70 mm | |
maximal käfthöjd h | 10 mm | |
Käftvinkel 1 | 15 grad | |
Käftvinkel 2 | 15 grad | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | mattförkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
gnistfri | Nej | |
Samma nyckelvidd i båda ändar | Nej | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 610600 27X32 | |
EAN/GTIN | 4062406220433 | |
Tillverkarens nummer | 610600 27X32 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Dubbla u-nycklar 27X32 mm
på begäran
I lager
828 styck i lager
191,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
230 styck i lager
132,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
667 styck i lager
154,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
516 styck i lager
97,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Käftvinkel 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Käftvinkel 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
maximal käfthöjd h | 10 | 10 | 10 | 12,5 |
Norm | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 895 |
Nyckelvidd 1 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Nyckelvidd 2 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |