{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 8,5 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 35-40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 62,3 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 75 mm | |
Lungimea totală L | 117 mm | |
⌀ cozii Ds | 8,5 mm | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,16 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114360 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197016911 | |
Număr producător | 114360 8,5 |