{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 16 mm | |
rozwartość klucza 2 | 17 mm | |
długość klucza L | 263 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 25 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 27 mm | |
powierzchnia | chromowane | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 615950 16X17 | |
EAN / GTIN | 4045197160980 | |
Numer producenta | 615950 16X17 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone, chromowana, rozwartość klucza: 16X17mm
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie
35,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
35,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
50,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość klucza L | 263 mm | 263 mm | 255 mm |
rozwartość klucza 1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
rozwartość klucza 2 | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
rozwartości kluczy | metryczny | metryczny | metryczny |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |