Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone, chromowana, rozwartość klucza: 6X7mm

Nr art.: 615950 6X7
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
31 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 1 6 mm
rozwartość klucza 2 7 mm
długość klucza L 167 mm
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. 11 mm
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. 12 mm
powierzchnia chromowane
rozwartości kluczy metryczny
Rodzaj produktu Kluczy płaskie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 615950 6X7
EAN / GTIN 4045197160911
Numer producenta 615950 6X7

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości.
Chwyt owalny.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone, chromowana, rozwartość klucza: 6X7mm

Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone, chromowana, rozwartość klucza: 6X7mm

na zamówienie
w magazynie
31 sztuk w magazynie
19,78  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
251 sztuk w magazynie
19,78  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
19,10  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
35,27  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
długość klucza L 167 mm 167 mm 100 mm 165 mm
rozwartość klucza 1 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
rozwartość klucza 2 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm
rozwartości kluczy metryczny metryczny metryczne metryczny
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. 11 mm 11 mm 10,5 mm 11 mm
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Rodzaj produktu Kluczy płaskie Kluczy płaskie Kluczy płaskie Kluczy płaskie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka