{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 32 mm | |
rozwartość klucza 2 | 36 mm | |
długość klucza L | 410 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 48 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 52 mm | |
powierzchnia | chromowane | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 615950 32X36 | |
EAN / GTIN | 4045197441799 | |
Numer producenta | 615950 32X36 |