{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 12 mm | |
rozwartość klucza 2 | 13 mm | |
długość klucza L | 216 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 20 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 21 mm | |
powierzchnia | chromowane | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 615950 12X13 | |
EAN / GTIN | 4045197160959 | |
Numer producenta | 615950 12X13 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone, chromowana, rozwartość klucza: 12X13mm
na zamówienie
w magazynie
62 sztuk w magazynie
25,40 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
23,82 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
18,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
43 sztuk w magazynie
43,17 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość klucza L | 216 mm | 216 mm | 144 mm | 220 mm |
rozwartość klucza 1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
rozwartość klucza 2 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
rozwartości kluczy | metryczny | metryczny | metryczne | metryczny |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 20 mm | 20 mm | 19 mm | 20 mm |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |