{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 17 mm | |
rozwartość klucza 2 | 19 mm | |
długość klucza L | 290 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 28 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 29 mm | |
powierzchnia | chromowane | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 615950 17X19 | |
EAN / GTIN | 4045197160997 | |
Numer producenta | 615950 17X19 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone 17X19 mm
na zamówienie
w magazynie
34 sztuk w magazynie
41,03 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
39,52 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie
77,57 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość klucza L | 290 | 290 | 213 |
rozwartość klucza 1 | 17 | 17 | 17 |
rozwartość klucza 2 | 19 | 19 | 19 |
rozwartości kluczy | metryczny | metryczny | metryczny |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 28 | 28 | 31,2 |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 29 | 29 | 33,3 |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |