{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 22 mm | |
rozwartość klucza 2 | 24 mm | |
długość klucza L | 325 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 34 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 37 mm | |
powierzchnia | chromowane | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 615950 22X24 | |
EAN / GTIN | 4045197161024 | |
Numer producenta | 615950 22X24 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone, chromowana, rozwartość klucza: 22X24mm
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie
60,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
53,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
122,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
91,79 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość klucza L | 325 mm | 325 mm | 243 mm | 330 mm |
rozwartość klucza 1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
rozwartość klucza 2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
rozwartości kluczy | metryczny | metryczny | metryczny | metryczny |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 34 mm | 34 mm | 38,5 mm | 34 mm |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 37 mm | 37 mm | 42 mm | 37 mm |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |