{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 27 mm | |
rozwartość klucza 2 | 32 mm | |
długość klucza L | 360 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 40 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 48 mm | |
powierzchnia | chromowane | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 615950 27X32 | |
EAN / GTIN | 4045197331359 | |
Numer producenta | 615950 27X32 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone 27X32 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
81,26 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie
81,01 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość klucza L | 360 | 360 |
rozwartość klucza 1 | 27 | 27 |
rozwartość klucza 2 | 32 | 32 |
rozwartości kluczy | metryczny | metryczny |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 40 | 40 |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 48 | 48 |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |