{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 14 mm | |
rozwartość klucza 2 | 17 mm | |
długość klucza L | 263 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 22 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 27 mm | |
powierzchnia | chromowane | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 615950 14X17 | |
EAN / GTIN | 4045197441751 | |
Numer producenta | 615950 14X17 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone, chromowana, rozwartość klucza: 14X17mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
36,05 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
35,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
74,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie
54,54 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powierzchnia | chromowane | fosforanowane | chromowane | matowy chromowany |
długość klucza L | 263 mm | 263 mm | 195 mm | 245 mm |
rozwartość klucza 1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
rozwartości kluczy | metryczny | metryczny | metryczny | metryczny |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 22 mm | 22 mm | 27,4 mm | 22 mm |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 27 mm | 27 mm | 31,4 mm | 27 mm |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |