Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone 16X18 mm

Nr art.: 615950 16X18
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 1 16 mm
rozwartość klucza 2 18 mm
długość klucza L 263 mm
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. 25 mm
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. 27 mm
powierzchnia chromowane
rozwartości kluczy metryczny
Rodzaj produktu Kluczy płaskie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 615950 16X18
EAN / GTIN 4045197441768
Numer producenta 615950 16X18

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości.
Chwyt owalny.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.