{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 7 mm | |
rozwartość klucza 2 | 8 mm | |
długość klucza L | 180 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 12 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 14 mm | |
powierzchnia | chromowane | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 615950 7X8 | |
EAN / GTIN | 4045197441706 | |
Numer producenta | 615950 7X8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone 7X8 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
22,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
20,75 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
44,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powierzchnia | chromowane | fosforanowane | matowy chromowany |
długość klucza L | 180 | 180 | 180 |
rozwartość klucza 1 | 7 | 7 | 7 |
rozwartość klucza 2 | 8 | 8 | 8 |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 12 | 12 | 12 |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 14 | 14 | 14 |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |