{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 25 mm | |
rozwartość klucza 2 | 28 mm | |
długość klucza L | 346 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 36 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 40 mm | |
powierzchnia | chromowane | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 615950 25X28 | |
EAN / GTIN | 4045197441782 | |
Numer producenta | 615950 25X28 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone 25X28 mm
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
80,79 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
77,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość klucza L | 346 | 346 |
rozwartość klucza 1 | 25 | 25 |
rozwartość klucza 2 | 28 | 28 |
rozwartości kluczy | metryczny | metryczny |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 36 | 36 |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 40 | 40 |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |