{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 13 mm | |
rozwartość klucza 2 | 15 mm | |
długość klucza L | 239 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 22 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 23 mm | |
powierzchnia | chromowane | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 615950 13X15 | |
EAN / GTIN | 4045197441744 | |
Numer producenta | 615950 13X15 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone 13X15 mm
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
32,31 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
29,63 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
50,91 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość klucza L | 239 | 239 | 245 |
rozwartość klucza 1 | 13 | 13 | 13 |
rozwartość klucza 2 | 15 | 15 | 15 |
rozwartości kluczy | metryczny | metryczny | metryczny |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 22 | 22 | 22 |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 23 | 23 | 23 |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |