{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 24 mm | |
rozwartość klucza 2 | 26 mm | |
długość klucza L | 337 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 36 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 40 mm | |
powierzchnia | chromowane | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 615950 24X26 | |
EAN / GTIN | 4045197331335 | |
Numer producenta | 615950 24X26 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone 24X26 mm
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
59,25 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
58,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
98,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość klucza L | 337 | 337 | 330 |
rozwartość klucza 1 | 24 | 24 | 24 |
rozwartość klucza 2 | 26 | 26 | 26 |
rozwartości kluczy | metryczny | metryczny | metryczny |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 36 | 36 | 36 |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 40 | 40 | 40 |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |