{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 10 mm | |
rozwartość klucza 2 | 11 mm | |
długość klucza L | 197 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 16 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 18 mm | |
powierzchnia | chromowane | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 615950 10X11 | |
EAN / GTIN | 4045197160935 | |
Numer producenta | 615950 10X11 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone 10X11 mm
na zamówienie
w magazynie
53 sztuk w magazynie
23,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
19,79 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
47,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość klucza L | 197 | 197 | 153 |
rozwartość klucza 1 | 10 | 10 | 10 |
rozwartość klucza 2 | 11 | 11 | 11 |
rozwartości kluczy | metryczny | metryczny | metryczny |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 16 | 16 | 19,4 |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 18 | 18 | 21,4 |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |