{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 24 mm | |
rozwartość klucza 2 | 27 mm | |
długość klucza L | 337 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 36 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 40 mm | |
powierzchnia | chromowane | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 615950 24X27 | |
EAN / GTIN | 4045197161031 | |
Numer producenta | 615950 24X27 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone 24X27 mm
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
61,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
61,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie
136,60 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość klucza L | 337 | 337 | 258 |
rozwartość klucza 1 | 24 | 24 | 24 |
rozwartość klucza 2 | 27 | 27 | 27 |
rozwartości kluczy | metryczny | metryczny | metryczny |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 36 | 36 | 42,4 |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 40 | 40 | 46,4 |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |