{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 30 mm | |
rozwartość klucza 2 | 32 mm | |
długość klucza L | 360 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 44 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 48 mm | |
powierzchnia | chromowane | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 615950 30X32 | |
EAN / GTIN | 4045197161048 | |
Numer producenta | 615950 30X32 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone 30X32 mm
na zamówienie
w magazynie
52 sztuk w magazynie
78,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
78,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
183,08 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość klucza L | 360 | 360 | 297 |
rozwartość klucza 1 | 30 | 30 | 30 |
rozwartość klucza 2 | 32 | 32 | 32 |
rozwartości kluczy | metryczny | metryczny | metryczny |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 44 | 44 | 50,4 |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 48 | 48 | 52,4 |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |