{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 41 mm | |
rozwartość klucza 2 | 46 mm | |
długość klucza L | 475 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 60 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 67 mm | |
powierzchnia | chromowane | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 615950 41X46 | |
EAN / GTIN | 4045197441812 | |
Numer producenta | 615950 41X46 |