{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 21 mm | |
rozwartość klucza 2 | 23 mm | |
długość klucza L | 325 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 32 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 35 mm | |
powierzchnia | chromowane | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 615950 21X23 | |
EAN / GTIN | 4045197331311 | |
Numer producenta | 615950 21X23 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone 21X23 mm
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
52,61 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
50,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość klucza L | 325 | 325 |
rozwartość klucza 1 | 21 | 21 |
rozwartość klucza 2 | 23 | 23 |
rozwartości kluczy | metryczny | metryczny |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 32 | 32 |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 35 | 35 |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |