{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 24 mm | |
rozwartość klucza 2 | 30 mm | |
długość klucza L | 346 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 36 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 44 mm | |
powierzchnia | chromowane | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 615950 24X30 | |
EAN / GTIN | 4045197441775 | |
Numer producenta | 615950 24X30 |