{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 14 mm | |
rozwartość klucza 2 | 17 mm | |
długość klucza L | 263 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 22 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 27 mm | |
powierzchnia | fosforanowane | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 615900 14X17 | |
EAN / GTIN | 4045197385444 | |
Numer producenta | 615900 14X17 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone 14X17 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
35,29 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
36,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
74,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie
54,57 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powierzchnia | fosforanowane | chromowane | chromowane | matowy chromowany |
długość klucza L | 263 | 263 | 195 | 245 |
rozwartość klucza 1 | 14 | 14 | 14 | 14 |
rozwartości kluczy | metryczny | metryczny | metryczny | metryczny |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 22 | 22 | 27,4 | 22 |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 27 | 27 | 31,4 | 27 |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |