{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 16 mm | |
rozwartość klucza 2 | 17 mm | |
długość klucza L | 263 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 25 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 27 mm | |
powierzchnia | fosforanowane | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 615900 16X17 | |
EAN / GTIN | 4045197385451 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone 16X17 mm
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
34,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
33 sztuk w magazynie
34,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość klucza L | 263 | 263 |
rozwartość klucza 1 | 16 | 16 |
rozwartość klucza 2 | 17 | 17 |
rozwartości kluczy | metryczny | metryczny |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 25 | 25 |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 27 | 27 |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |