{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 10 mm | |
rozwartość klucza 2 | 13 mm | |
długość klucza L | 216 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 16 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 21 mm | |
powierzchnia | fosforanowane | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 615900 10X13 | |
EAN / GTIN | 4045197385376 | |
Numer producenta | 615900 10X13 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone, fosforanowane, rozwartość klucza: 10X13mm
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
22,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
31,68 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
50,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość klucza L | 216 mm | 216 mm | 220 mm |
rozwartość klucza 1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
rozwartość klucza 2 | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
rozwartości kluczy | metryczny | metryczny | metryczny |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |